Razdelilnik GSX prekrivna plošča MODULARNA 1vrst 24M 150mm 500mm kovina ETI [001101453 - CP 2-1 M]

ŠIFRA 2733673 EAN 5904723020145 ETI 001101453 - CP 2-1 M
Prekrivna plošča proizvajalca ETI primerna za razdelilnike GSX širine 24M (500mm) in višine 1 vrste(150mm), kovinska, DIN modularna, v barvi RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSX
  • Izvedba: prekrivna plošča
  • Število vrst: 1
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 24
  • Višina (mm): 150
  • Širina (mm): 500
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.