Razdelilnik GSX omara P/O 5vrst 24M / 120M 860mm 610mm 160mm kovina IP40 [001101412 - 4XP160 2-5]

ŠIFRA 2733626 EAN 5904723019668 ETI 001101412 - 4XP160 2-5
Razdelilnik ETI GSX višine 860mm širine 610mm in globine 160mm je kovinska omarica, v katero lahko vgradimo do 120 modulov (5 vrst po 24M) je podometne (P/O) izvedbe z zaščito IP41.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSX
  • Izvedba: omara
  • Način montaže: Podometno
  • Število vrst: 5
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 24M / 120
  • Višina (mm): 860
  • Širina (mm): 610
  • Globina (mm): 160
  • Material ohišja: kovinski
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.