Razdelilnik GSX omara P/O 4vrst 36M / 144M 710mm 860mm 160mm kovina IP40 [001101416 - 4XP160 3-4]

ŠIFRA 2738998 EAN 5904723019705 ETI 001101416 - 4XP160 3-4
Razdelilnik ETI GSX višine 710mm širine 860mm in globine 160mm je kovinska omarica, v katero lahko vgradimo do 144 modulov (4 vrste po 36M) je podometne (P/O) izvedbe z zaščito IP41.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GSX
  • Izvedba: omara
  • Način montaže: Podometno
  • Število vrst: 4
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 36M / 144
  • Višina (mm): 710
  • Širina (mm): 860
  • Globina (mm): 160
  • Material ohišja: kovinski
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.