Profil Obo Bettermann MSL4141PP3000FS 3000mm 41mm 41mm 2mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano [1123010 - MSL4141PP3000FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 3000
- Širina (mm): 41
- Višina (mm): 41
- Debelina materiala (mm): 2
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.