Profil Obo Bettermann CM3015P2000FS 2000mm 30mm 15mm 1,5mm C-profil jeklo Neprekinjeno pocinkano [1110002 - CM3015P2000FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 15
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Oblika Profila: C-profil
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.