Pritrdilna sponka Obo Bettermann 1483903 Sponka 2-4mm 6-6mm jeklo [1483903 - BCC 2-4 D7]
ŠIFRA 2752917
EAN 4012196503346
Obo Bettermann
1483903 - BCC 2-4 D7
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 2-4
- Cev / premer kabla (mm): 6-6
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.