Pritrdilna sponka nVent CADDY Sponka 14mm 35-42mm jeklo [171950 - 20EM58]
ŠIFRA 2605407
EAN 8711893719536
ERICO EUROPE
171950 - 20EM58
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 14
- Cev / premer kabla (mm): 35-42
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.