Priključni panel R&M 1U z moduli 19'' 48M RJ45 STP Cat.6A (IEC) [R512417]
- Linija izdelkov: R&M
- Izvedba: z moduli
- Način montaže: 482,6mm (19 palcev), montaža
- Število modulov (M): 48
- Vrsta priključka: RJ45
- Zaščita: STP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.