Huawei Smart DongleA-05 WLAN-FE podpira nemoteno brezžično komunikacijo razsmernikov. V ta namen je modul preprosto povezan prek USB (Plug&Play) in nato vzpostavi povezavo WLAN ali Ethernet. Na ta način je mogoče povezati do 10 naprav. Prenos podatkov Huawei Smart Dongle A-05 WLAN-FE poteka v skladu s standardom 802.11b / g / n na frekvenci od 2.412GHz do 2.484GHz. Možna je tudi komunikacija s sistemi za upravljanje tretjih oseb, če so v skladu s komunikacijskim protokolom pametnega ključa Huawei. Zagon modula WLAN je hiter in enostaven. Indikator LED prikazuje trenutno stanje modula in pomaga pri nastavitvi. Ko je ključ povezan, je komaj opazen. Z dimenzijami 146 x 48 x 33 mm in skupno težo le 90 g tehnologija ostaja v ozadju in zanesljivo opravlja svoje delo. Smart Dongle A-05 WLAN-FE se lahko uporablja v skoraj vseh okoljih, deloma zahvaljujoč stopnji zaščite IP65. Tolerančna območja za temperaturo in vlažnost so določena kot -30 °C do +65 °C oziroma 5 % do 95 %. Tipična poraba energije 2,5 vatov je celo nižja kot pri 4G ključu. Pred nakupom preverite združljivost z pretvornikom, Smart Dongle A-05 WLAN-FE deluje s številnimi modeli serije SUN2000. Za največjo varnost je brezžična povezava šifrirana v skladu z WPA/WPA2 ali TKIP/CCMP/AES.