• Domov
  • Pribor strelovodne zaščite FRANZI 100900 Mehanska zaščita Fe/gal 70mm 1500mm
E-katalog

Pribor strelovodne zaščite FRANZI 100900 Mehanska zaščita Fe/gal 70mm 1500mm [100900 - 100900]

ŠIFRA 2788952 EAN 3830044252144 REPAR MITJA 100900 - 100900
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Izvedba: Mehanska zaščita
  • Površinska obdelava: Fe/gal
  • Širina (mm): 70
  • Višina (mm): 1500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.