Pribor - priključni konektor WAGO 862-1605/999-950 0,5-4mm2 5P 35mm BE [862-1605/999-950]
ŠIFRA 2771238
EAN 4045454803605
WAGO
862-1605/999-950
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-4
- Število polov (P): 5
- Dolžina (mm): 35
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.