Pribor - priključni konektor WAGO 0,5-2,5mm2 2P 32mm [264-182]
ŠIFRA 2753374
EAN 4044918423250
WAGO
264-182
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,5-2,5
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 32
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.