Pribor - priključni konektor WAGO 0,2-2,5mm2 4P 16,2mm [2092-3104/002-000]
ŠIFRA 2755405
EAN 4050821411925
WAGO
2092-3104/002-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,2-2,5
- Število polov (P): 4
- Dolžina (mm): 16,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.