Pribor - priključni konektor WAGO 0,2-2,5mm2 2P 32,5mm [2092-1522/002-000]
ŠIFRA 2754968
EAN 4050821164203
WAGO
2092-1522/002-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,2-2,5
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 32,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.