Pribor - priključni konektor WAGO 0,14-1,5mm2 5P 25mm SI [2020-205]
ŠIFRA 2754456
EAN 4045454855277
WAGO
2020-205
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,14-1,5
- Število polov (P): 5
- Dolžina (mm): 25
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.