Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 13P 40,2mm SI [769-613/001-000]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 13
- Dolžina (mm): 40,2
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.