Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 12P 42,5mm SI [826-172]
ŠIFRA 2753612
EAN 4044918532860
WAGO
826-172
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 42,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.