Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 2P 28mm SI [261-202/332-000]
ŠIFRA 2753847
EAN 4044918612524
WAGO
261-202/332-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 28
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.