Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 32mm SI [264-341]
ŠIFRA 2753296
EAN 4044918414661
WAGO
264-341
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 32
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.