Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 28mm OR [261-316]
ŠIFRA 2753831
EAN 4044918611442
WAGO
261-316
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 28
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.