Prenapetostna zaščita Obo Bettermann V25-B+C 3+NPE-FS 3 + N / PE 30kA 230V 0,9kV [5094510 - V25-B+C 3+NPE-FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta polov: 3 + N / PE
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 30
- Nazivna napetost AC (V): 230
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 0,9
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.