Preklopni rele ZELIO 4CO 110V 21mm brez podnožja drugo DC [RXM4AB2FD]
ŠIFRA 1228109
EAN 3389119403856
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2FD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 110 V DC 6 A z LED
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Drugo
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.