Preklopni rele ZELIO 4CO 110V 21mm brez podnožja DC [RXM4AB1FD]
ŠIFRA 2623675
EAN 3389119403757
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB1FD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 110 V DC 6 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.