Preklopni rele ZELIO 3CO 24V Konektor DC 10A + LED 11pin [RUMC32BD]
ŠIFRA 2608424
EAN 3606480626937
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMC32BD
Univerzalen vtični rele - Zelio RUM - 3 C/O - 24 V DC - 10 A - z LED
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.