Preklopni rele WAGO s podnožjem DIN, LED + zaščita 1CO 230V 6A AC/DC [857-358]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni tok (A): 6
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.