Preklopni rele WAGO 859-399 1CO 110-110V 6mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [859-399]
ŠIFRA 2766833
EAN 4055143604598
WAGO
859-399
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-110
- Širina (mm): 6
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.