Preklopni rele WAGO 858-325 2CO 48-48V 31mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [858-325]
ŠIFRA 2766792
EAN 4055143567756
WAGO
858-325
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 48-48
- Širina (mm): 31
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.