Preklopni rele WAGO 858-307 4CO 110-110V 31mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [858-307]
ŠIFRA 2766796
EAN 4055143567862
WAGO
858-307
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-110
- Širina (mm): 31
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.