Preklopni rele WAGO 286-336/001-000 2NO 2NC 24-24V 25mm brez podnožja Konektor DC [286-336/001-000]
ŠIFRA 2766622
EAN 4055143104746
WAGO
286-336/001-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 2
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 25
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.