Preklopni rele WAGO 286-320 1NO 1NC 24-24V 20mm brez podnožja Konektor DC [286-320]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 20
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.