Preklopni rele FINDER 3CO 24VDC 16A 38,2mm brez podnožja Ploščata vtična povezava DC [62.83.9.024.0000PAS - 628390240000]
ŠIFRA 2730652
EAN 8012823257242
FINDER
62.83.9.024.0000PAS - 628390240000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 38,2
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Ploščata vtična povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.