Preklopni rele FINDER 2CO 230VAC 20,7mm brez podnožja PCB povezava AC [55.12.8.230.2000 - 551282302000]
ŠIFRA 2729497
EAN 8012823093123
FINDER
55.12.8.230.2000 - 551282302000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 20,7
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: PCB povezava
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.