Preklopni rele EVE MER 2CO 24V AC [002473033 - MER2-024AC]
- Linija izdelkov: EVE MER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.