Pomožni kontaktor SCHNEIDER E.M. RELE (AC) - MINI IZVEDBA 2NO 48V AC [CA2SK20E7 - *mk]
ŠIFRA 1215685
EAN 3389110564150
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2SK20E7 - *mk
Krmilni rele TeSys SK - 2 NO - = 690 V - 48 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.