Domača polnilnica Huawei, kompatibilna z Huawei razsmerniki in batrijskimi sistemi, pri kombinaciji z sončno elektrarno. Lahka z všečnim dizajnom. Več o Scharger:
- Največja moč: 22 kW; 3 x 32 A
- Priključki: vtičnica Tipa 2
- Komunikacijska povezava: wifi, ethernet
- Pritrditev: stena
- Stopnja zaščite: IP54, IK10
- Delavno temperaturno območje: -35°C do +40°C
- Električna zaščita: tip RCD (30mA) + DC 6mA vgrajeno
- Status polnjenja: rgb
- Možnost zaklepa polnilnega kabla: DA
- Daljinsko odklepanje polnilnega kabla: DA
- Napredni spletni vmesnik: NE
- Avtorizacijske metode: app, rfid, bluetooth
- Števec: NE
- Možnost integracije več polnilnic v grozd: NE
- Možnost uravnavanja moči polnjenja glede na odjem ostalih porabnikov: DA
- Način povezave z zalednim sistemom: OCPP 1.6 JSON, Modbus tcp
- Ohišje: umetna masa
- Dimenzije (v x š x g): 335 x 180 x 145 mm
- Barva: siva
Garancijska doba: 2 leti