Pokrov za ravninsko koleno za Obo Bettermann FUOP3RW 76,5mm navadno jeklo čisto bela [6287070 - FUOP3RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 76,5
- Izvedba: navadno
- Material: Jeklo
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.