Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann GES9-3B U 7011 264mm 244mm RAL 7011 [7405077 - GES9-3B U 7011]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina zunanje dimenzije (mm): 264
- Zunanji premer (mm): 244
- RAL številka: RAL 7011
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.