Pokrov kabelske police PEKOM PC PNK 200mm 2000mm Inox V2A [10060262 - PNK 200/60/2000 V2A]
ŠIFRA 2766971
EAN 8605050540821
PEKOM
10060262 - PNK 200/60/2000 V2A
Pokrov kabelske police PNK je nameščen preprosto s klikom na kabelsko polico, brez dodatnih vijakov in sponk.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina pokrova (mm): 200
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.