Pokrov kabelske police KLIK KPC za PNK 160mm 3000mm jeklo Galvanizirano [80010010 - KPC PNK 160/3000 PL]
- Linija izdelkov: KLIK
- Širina pokrova (mm): 160
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.