Podtalni kanal Obo Bettermann S2 19038 190mm 38mm 2000mm jeklo [7400304 - S2 19038]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 190
- Višina (mm): 38
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.