• Domov
  • Podstavek za omaro I RITTAL SPR./ZAD. 100mm 1000mm Inox za VX, TS, SE
E-katalog

Podstavek za omaro I RITTAL SPR./ZAD. 100mm 1000mm Inox za VX, TS, SE RITTAL [8620052]

ŠIFRA 2803925 EAN 4028177922310 RITTAL 8620052
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Osnovna spredaj / nazaj
  • Višina (mm): 100
  • Širina (mm): 1000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.