Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 1600mm kovina (pak=2kos) [8660008 - VX 8660.008]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Širinski
- Višina (mm): 100
- Širina (mm): 1600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.