Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 200mm 800mm kovina (pak=2kos) [8660044 - VX 8660.044]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 800
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.