Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 100mm 1200mm kovina (pak=2kos) [8660036 - VX 8660.036]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 100
- Globina (mm): 1200
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.