Podstavek za omaro I RITTAL AX IT Širinski 100mm 600mm jeklo [2820061 - AX 2820.061]

ŠIFRA 2795028 EAN 4028177942608 RITTAL 2820061 - AX 2820.061
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 100
  • Širina (mm): 600
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.