Podstavek za omaro I GSX HXS KOMPLET 100mm 1050mm 400mm kovina [001336922 - PH1 D4-W4]
- Linija izdelkov: GSX
- Izvedba: Komplet podstavkov
- Višina (mm): 100
- Širina (mm): 1050
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.