E-katalog
Podstavek za omaro E ETIBOX 900mm 408mm 320mm [001601611 - KVR-P-0]
ŠIFRA 2748335
EAN 3838629093137
ETI
001601611 - KVR-P-0
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIBOX
- Višina (mm): 900
- Širina (mm): 408
- Globina (mm): 320
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.