Podložka Obo Bettermann WS M10 D20 G 10,5mm 20mm 2mm jeklo Galvanizirano 10 [3402096 - WS M10 D20 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Notranji premer (DIN) (mm): 10,5
- Zunanji premer (mm): 20
- Debelina (mm): 2
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Primerno za metrično velikost vijaka (M..): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.