Podelementna svetilka THORNeco EMMA LED 1200 4000 840 LED 35W 4000K CRI>80 4000lm LED driver Al 1200mm IK08 IP20 220V [96666098]
ŠIFRA 2749183
EAN 9008709914902
THORN
96666098
Svetilka EMMA LED proizvajalca THORN ima moč 35W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4000 lumnov, meri 1200mm, ima ohišje iz aluminija in opalni difuzor ter zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 4000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Aluminij
- Dolžina (mm): 1200
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.