Podatkovni kabel DRAKA U/FTP Cat.6A (IEC) Dca 500MHz AWG23 moder LSHF 500m [60011412 - UC500 S23 C6A U/FTP]
- Linija izdelkov: DRAKA
- Izvedba: U/FTP
- Kategorija: Cat.6A (IEC)
- Število žil: Dca
- Frekvenca (MHz): 500
- AWG velikost: AWG23
- Barva zunanjega plašča: moder
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.